Beli anchor drill beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)
    47%
    Mulai

    Rp829.900

    Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    -By optimizing the design of blade edge and spiral, we achieved an improvement in punching speed compared with existing items.-Changing the blade edge to 4 edges, it is possible to punch close to a perfect circle compared with a general two-edge drill.-Work Material: Concrete, Mortar, Block.
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  7. OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Helix Angle (Degree): 30
    • Surface Treatment: WDI
    • Tool Material: Carbide
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. tp-link 5GHz Pharos Wireless Broadband Outdoor Radio CPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    tp-link 5GHz Pharos Wireless Broadband Outdoor Radio CPE
    atribut:
    • Proprietary Protocol: TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled)
    • Protection : 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection
  11. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  12. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp35.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
Daftar Harga anchor drill beton Terbaru October 2026
Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Series (Mata Bor Beton)Rp169.900
Sanko Techno Anchor Drill Hexagonal Shank ADX2-HEX Series (Mata Bor Beton)Rp369.900
Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)Rp829.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Rp819.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)Rp509.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)